Tapintóbetét 3D éltapintóhoz 4 mm

Cikkszám: 359505 4
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
4 522 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Tapintógömb ⌀ D (mm) Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Tapintógömb ⌀ 4 mm
    Teljes hossz L 31 mm
    Termék fajtája Tapintó

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 359505 4
    EAN / GTIN 4045197589842
    Gyártó száma 359505 4

    Leírás

    Felhasználás:

    A tapintóbetétet cserekor a 3D tapintóba kell csavarozni.

    Alkalmazható:

    359520; 359500; 359550; 359450 sz. 4 méretű analóg és digitális 3D éltapintó.

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz