Tapintóbetét 3D éltapintóhoz, Tapintógömb ⌀ D: Tmm

Cikkszám: 359505 T
Kedvezmény
38,81 €
Az ár a következő időpontig érvényes 2025. jan. 3.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
53 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Tapintógömb ⌀ D (mm) Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Tapintó kúp ⌀ 4 mm
Teljes hossz L 32 mm
Termék fajtája Tapintó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 359505 T
EAN / GTIN 4067263031567
Gyártó száma 359505 T

Leírás

Kivitel:

A tapintókúp speciális alakja lehetővé teszi az esztergáló szerszámok X, Y és Z irányú pontos mérését az esztergagépen.

Felhasználás:

A tapintóbetétet cserekor a 3D tapintóba kell csavarozni.

Alkalmazható:

359500; 359520; 359450 sz. 4 méretű analóg és digitális 3D éltapintóhoz.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz