{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Típus | 1560ML | |
L1 | 119 mm | |
L | 108 mm | |
⌀ D1 | 3 mm | |
Szár ⌀ d | 20 mm | |
⌀ D | 42 mm | |
Termék fajtája | Feliratozó szerszám |
Cikkszám | 358752 | |
EAN / GTIN | 4020772550226 | |
Gyártó száma | 550223 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
Marker L
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
1 056,72 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
107 darabszám azonnal szállítható
644,08 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
101 darabszám azonnal szállítható
536,52 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
⌀ D1 | 3 mm | 3 mm | 0,5 mm |
L | 108 mm | 73 mm | 87,7 mm |
Szár ⌀ d | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Termék fajtája | Feliratozó szerszám | Feliratozó szerszám | Feliratozó szerszám |