{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
L1 | 35,2 mm | |
L | 87,7 mm | |
⌀ D1 | 0,5 mm | |
Szár ⌀ d | 20 mm | |
⌀ D | 16,5 mm | |
Termék fajtája | Feliratozó szerszám |
Cikkszám | 358725 20 | |
EAN / GTIN | 4067263550662 | |
Gyártó száma | 358725 20 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
Jelölő, Szár ⌀ d: 20mm
érdeklődés szerint
Raktáron
102 darabszám azonnal szállítható
536,52 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
107 darabszám azonnal szállítható
644,08 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
⌀ D1 | 0,5 mm | 3 mm |
L | 87,7 mm | 73 mm |
Szár ⌀ d | 20 mm | 20 mm |
Termék fajtája | Feliratozó szerszám | Feliratozó szerszám |