{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
L | 73 mm | |
⌀ D1 | 3 mm | |
Szár ⌀ d | 20 mm | |
Termék fajtája | Feliratozó szerszám |
Cikkszám | 358740 20 | |
EAN / GTIN | 4045197707499 | |
Gyártó száma | 358740 20 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
Jelölő, Szár ⌀ d: 20mm
érdeklődés szerint
Raktáron
115 darabszám azonnal szállítható
644,08 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
50 darabszám azonnal szállítható
644,08 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
105 darabszám azonnal szállítható
536,52 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
⌀ D | 16,5 mm | ||
⌀ D1 | 3 mm | 3 mm | 0,5 mm |
L | 73 mm | 66 mm | 87,7 mm |
L1 | 35,2 mm | ||
Szár ⌀ d | 20 mm | 12 mm | 20 mm |
Termék fajtája | Feliratozó szerszám | Feliratozó szerszám | Feliratozó szerszám |