Cserélhető tárcsa tekercshez SU1, Befogási ⌀-höz: 20-32mm

Cikkszám: 354240 20-32
Price per 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
9 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Befogási ⌀-höz (mm) Egységár ÁFA-val

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat SU1
Befogási ⌀-höz 20 mm - 32 mm
Termék fajtája Cserélhető tárcsa

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 354240 20-32
EAN / GTIN 4045197443397
Gyártó száma 354240 20-32
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Alkalmazható:

354210 SU1 sz. zsugorbefogó készülékhez.

Figyelem:

Karcsú zsugorbefogó cserélhető tárcsához 354241 sz.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz