Hűtőadapter, rövid 4,5° 3-5,9 mm

Cikkszám: 354235 3-5,9
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
4 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Befogási ⌀-höz (mm) Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Sorozat SU1
    Termék fajtája Hűtőbetét

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 354235 3-5,9
    EAN / GTIN 4045197811530
    Gyártó száma 354235 3-5,9

    Leírás

    Kivitel:

    • A befogási terület alakpontos körbezárása.
    • A hevített zsugorbefogó gyors lehűtése.

    Zsugorbefogókhoz max. 120 mm előszerkezet hosszal.

    Figyelem:

    A 354225354227 sz. alap szerszámbefogóra való felhelyezéshez. 120 - 200 mm zsugorbefogókhoz külön ajánlatkérésre.

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz