Hűtőbetét 4,5° 3-5 mm

Cikkszám: 354265 3-5
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Befogó ⌀-höz D1 (mm) Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Sorozat SU1
    Befogó ⌀-höz D1 3-5 mm
    Karcsú zsugorbefogóhoz (4,5°) D2 értékkel 9 mm
    Termék fajtája Hűtőbetét

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 354265 3-5
    EAN / GTIN 4045197443182
    Gyártó száma 354265 3-5

    Leírás

    Alkalmazható:

    GARANT zsugorbefogó készülék 354210 sz. SU1 és GARANT hűtőegység 354215 sz. CU1.

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz