IHP 134 IC948 Cserélhető fúrófejek DCN fúrókhoz, ISO P anyagok megmunkálásához (ötvözetlen és szénacél)

Cikkszám: 3445695
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 2 darab
  • Rendelési lépések: 2 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
    Sorozat SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
    Termék fajtája Forgácsoló betét fúráshoz

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 3445695
    EAN / GTIN 7291075487398
    Gyártó száma 3445695
    L-szám L24050 2704

    Leírás

    Leírás:

    • Moduláris fúrófejek
    • Vágó átmérő (DC): 13,4 mm
    • Vágóbetét üreg méretkód (SSC): 13,0
    • Dőlésszög, 1. fokozat (SIG): 140 fok.

    Jellemző:

    • szerszám átméro (DC): 13.4 mm
    • hasznos hossz (LF): 5.57 mm
    • lapka fészek méret kód (SSC): 13.0
    • csúcs szög (SIG): 140 Degrees
    • csúcs hossz (PL): 2.03 mm

    Megfelelő termékek

    Szerszámtartó:

    Ugyanabból a sorozatból "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Összes megtekintése

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz