Leírás:
Beszúrt fúrótestek, csatlakozó átmérő gép felőli oldal (DCONMS) 5/8 ″, vágási átmérő (DC) 0,512 ″, ülékméret-kód (SSC) 13,0, teljes hossz (OAL) 5,14 ″, használható hossz (LU) 2,65 ″
Jellemző:
- Csökkentett testátmérő (BDRED): 0,79”
- Gép felőli csatlakozási kód (CCMS): Hengeres
- Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 5/8”
- Hűtőfolyadék-ellátási tulajdonság (CSP): Hűtőfolyadék átvezetés
- Vágási átmérő (DC): 0,512”
- Maximális forgácsolási átmérő (DCX): 0,528”
- Minimális forgácsolási átmérő (DCN): 0,512”
- Tizedesjegy-egyenérték: 0,512”
- Perem átmérője (DF): 0,79”
- Funkcionális hossz (LF): 3,157”
- Ülékméret-kód (SSC) beszúrása: 13,0
- Hossz csoport: 5xD
- Master Insert Identification (MIID): 130 ICP
- Teljes hossz (OAL): 5,14”
- Pont hossza (PL): 0,093”
- Kiálló hossz (LPR): 3-1/4″
- Szár átmérő tűrés (TCDMM): H6
- Szár hossza (LS): 1,89”
- Szár típusa: Kerek
- Használható hossz (LU): 2,65”