IHP 217 IC948 Cserélhető fúrófejek DCN fúrókhoz, ISO P anyagok megmunkálásához (ötvözetlen és szénacél)

Cikkszám: 3442871
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
    Sorozat SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
    Termék fajtája Forgácsoló betét fúráshoz

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 3442871
    EAN / GTIN 7291075487190
    Gyártó száma 3442871
    L-szám L24050 2705

    Leírás

    Leírás:

    • Moduláris fúrófejek
    • Vágó átmérő (DC): 21,7 mm
    • Vágóbetét ülőhely méretkód (SSC): 21,0
    • Dőlésszög, 1. fokozat (SIG): 140 fok.

    Jellemző:

    • szerszám átméro (DC): 21.7 mm
    • hasznos hossz (LF): 8.87 mm
    • lapka fészek méret kód (SSC): 21.0
    • csúcs szög (SIG): 140 Degrees
    • csúcs hossz (PL): 3.31 mm

    Megfelelő termékek

    Szerszámtartó:

    Ugyanabból a sorozatból "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Összes megtekintése

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz