Leírás:
Négyszögletes végű marók, csatlakozó átmérő gép oldalán (DCONMS) 1 / 2 ″, vágási átmérő (DC) 1 / 2 ″, tizedes ekvivalens 0,5 ″, vágási mélység maximum (APMX) 3 / 4 ″, Flute Count (NOF) 3, teljes hossz (OAL) 3 ″, szár típus kerek, szár típus kerek
Jellemző:
- Gép felőli csatlakozási kód (CCMS): Hengeres
- Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 1/2”
- Ívsugár (RE): 0,06”
- Vágási átmérő (DC): 1/2”
- Vágási átmérő tolerancia: H6
- Tizedesjegy-egyenérték: 0,5”
- Maximális vágási mélység (APMX): 3/4”
- Fuvola száma (NOF): 3
- Fuvola Helix szög (FHA): 40 fok
- Maximális fogadagolás (fz(max):): 0,005 foga
- Minimális adagolás foganként (fz(min):): 0,002 foga
- Teljes hossz (OAL): 3”
- Maximális szögtartomány (RMPX): 5 fok
- Szár átmérő tűrés (TCDMM): H6
- Szár típusa: Kerek
- Használható hossz (LU): 1-1/2″