Leírás:
Négyszögletes végű malmok, csatlakozó átmérő gépoldal (DCONMS) 3 / 8 ″, vágási átmérő (DC) 3 / 8 ″, tizedes ekvivalens 0,375 ″, vágási mélység maximum (APMX) 0,02 ″, Flute Count (NOF) 5, teljes hossz (OAL) 3 ″, szár típus kerek szár, Típus kerek szár
Jellemző:
- Gép felőli csatlakozási kód (CCMS): Hengeres
- Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 3/8”
- Ívsugár (RE): 0,07”
- Vágási átmérő (DC): 3/8”
- Tizedesjegy-egyenérték: 0,375”
- Maximális vágási mélység (APMX): 0,02”
- Fuvola száma (NOF): 5
- Fuvola Helix szög (FHA): 38 fok
- Maximális fogadagolás (fz(max):): 0,02 foga
- Minimális adagolás foganként (fz(min):): 0,001 foga
- Teljes hossz (OAL): 3”
- Maximális szögtartomány (RMPX): 5 fok
- Szár átmérő tűrés (TCDMM): H6
- Szár típusa: Kerek