FFQ4 SOMT 170625T IC5600 Egyoldalas, négyszögletes betétek 4 vágóéllel, nagy előtolású maráshoz

Cikkszám: 3430636
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
    Sorozat MILL4FEED
    Termék fajtája Váltólapka maráshoz

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 3430636
    EAN / GTIN 7291075484229
    Gyártó száma 3430636
    L-szám L23970 634

    Leírás

    Leírás:

    • WSP maráshoz
    • Vágóbetét hossza (INSL): 17,5 mm
    • Vágóbetét vastagsága (S): 6 mm

    Jellemző:

    • sarok rádiusz (RE): 2.5 mm
    • vágási irány (HAND): Neutral
    • lapka alak szög (EPSR): 90 Degrees
    • lapka hossz (INSL): 17.5 mm
    • lapka vastagsága (S): 6 mm
    • Maximum Feed per Tooth (fz(max):): 2 mm/tooth
    • Minimum Feed per Tooth (fz(min):): 0.4 mm/tooth
    • vágóélek száma 4

    Megfelelő termékek

    Szerszámtartó:

    Ugyanabból a sorozatból "MILL4FEED" Összes megtekintése

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz