FFQ4 D125-08-40-17 Váltólapkás síkmarók

Cikkszám: 3323485
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
    Sorozat MILL4FEED
    Termék fajtája Sarokmaró

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 3323485
    EAN / GTIN 7291075386882
    Gyártó száma 3323485
    L-szám L23980 141

    Leírás

    Leírás:

    Homlokmarók WSP-vel, forgácsolási átmérő, gépoldal (DCONMS) 40 mm, átmérő (DC/DCX) 125 mm, vágótestek száma (CICT) 8, kerékagy átmérő (DHUB) 92 mm, teljes hossz (OAL) 63 mm

    Jellemző:

    • Arbor stílus B..
    • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 40 mm
    • Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
    • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 95,8 mm
    • Átmérő (DC/DCX) 125 mm
    • Forgácsolási átmérő tmér, max (DCX) 125 mm
    • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
    • A vágótestületek száma (CICT) 8
    • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 3 mm
    • Kerékagy átmérője (DHUB) 92 mm
    • A vágólap (MIID) megnevezése FFQ4 SOMT 170625T.
    • Teljes hossz (OAL) 63 mm

    Megfelelő termékek

    Betétek

    Ugyanabból a sorozatból "MILL4FEED" Összes megtekintése

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz