FFQ4 SOMT 120516TFW IC808 Egyoldalas, négyszögletes betétek 4 vágóéllel nagy előtolású maráshoz

Cikkszám: 3429325
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Sorozat MILL4FEED
Termék fajtája Váltólapka maráshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3429325
EAN / GTIN 7291075486667
Gyártó száma 3429325
L-szám L23970 632

Leírás

Leírás:

  • WSP maráshoz
  • Vágóélhossz max. (APMX): 1,5 mm
  • Vágóbetét hossza (INSL): 12,7 mm
  • Vágóbetét vastagsága (S): 5,2 mm
  • Vágóbetét vastagsága (S): 5,2 mm

Jellemző:

  • sarok rádiusz (RE): 1.6 mm
  • vágási irány (HAND): Neutral
  • fogásmélység Maximum (APMX): 1.5 mm
  • lapka alak szög (EPSR): 90 Degrees
  • lapka hossz (INSL): 12.7 mm
  • lapka vastagsága (S): 5.2 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max):): 1.2 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min):): 0.2 mm/tooth
  • vágóélek száma 4

Megfelelő termékek

Szerszámtartó:

Ugyanabból a sorozatból "MILL4FEED" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz