F3P 204-IQ IC908 Fúrófej cserélhető

Cikkszám: 3427115
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 2 darab
  • Rendelési lépések: 2 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat LOGIQ3CHAM
Termék fajtája Forgácsoló betét fúráshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3427115
EAN / GTIN 7291075461787
Gyártó száma 3427115
L-szám L24050 1274

Leírás

Leírás:

Modulární vrtací hlavice, průměr břitu (DC) 20,4 mm, kód velikosti sedla destičky (SSC) 20, úhel, 1. stupeň (SIG) 132 stupňů, délka hřebene (LPR) 8,82 mm.

Jellemző:

  • Támadási szög 15 fok
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 20,4 mm
  • Funkcionális hossz (LF) 7,02 mm
  • Adja meg az ülés méretkódját (SSC) 20
  • Szög, 1. Szint (SIG) 132 fok
  • Pont hossza (PL) 1,8 mm
  • Perem hossza (LPR) 8,82 mm

Megfelelő termékek

Szerszámtartó:

Ugyanabból a sorozatból "LOGIQ3CHAM" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz