D3N 200-060-25R-3D Váltólapkás fúrótestek

Cikkszám: 3363132
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
    Sorozat LOGIQ3CHAM
    Termék fajtája Váltólapkás fúró

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 3363132
    EAN / GTIN 7291075402216
    Gyártó száma 3363132
    L-szám L24040 852

    Leírás

    Leírás:

    Moduláris fúrótestek, rögzítési átmérő, gépoldal (DCONMS) 25 mm, vágási átmérő (DC) 20 mm, vágóbetét ülőhely méretkód (SSC) 20, teljes hossz (OAL) 157,24 mm, tényleges hossz (LU) 64,32 mm.

    Jellemző:

    • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 25 mm
    • Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
    • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 20 mm
    • Forgácsolási átmérő tmér, max (DCX) 20,9 mm
    • Forgácsolási átmérő the tmér, min. (DCN) 20 mm
    • Kötegátmérő (DF) 32 mm
    • Adja meg az ülés méretkódját (SSC) 20
    • L/D tartomány 3xD
    • A vágólap (MIID) leírása H3P 200
    • Teljes hossz (OAL) 157,24 mm
    • Pont hossza (PL) 4,32 mm
    • Perem hossza (LPR) 101,24 mm
    • Szár hossza (LS) 56 mm
    • Tényleges hossz (LU) 64,32 mm

    Megfelelő termékek

    Betétek

    Ugyanabból a sorozatból "LOGIQ3CHAM" Összes megtekintése

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz