D3N 200-100-25R-5D Váltólapkás fúrótestek

Cikkszám: 3363155
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyéni árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Sorozat LOGIQ3CHAM
Termék fajtája Váltólapkás fúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3363155
EAN / GTIN 7291075402377
Gyártó száma 3363155
L-szám L24040 869

Leírás

Leírás:

Moduláris fúrótestek, rögzítési átmérő, gépoldal (DCONMS) 25 mm, vágási átmérő (DC) 20 mm, vágóbetét ülőhely méretkód (SSC) 20, teljes hossz (OAL) 197,24 mm, tényleges hossz (LU) 104,32 mm.

Jellemző:

  • Gépi oldal (CCMS), hengeres
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 25 mm
  • Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 20 mm
  • Forgácsolási átmérő tmér, max (DCX) 20,9 mm
  • Forgácsolási átmérő the tmér, min. (DCN) 20 mm
  • Kötegátmérő (DF) 32 mm
  • Adja meg az ülés méretkódját (SSC) 20
  • L/D tartomány 5xD
  • A vágólap (MIID) leírása H3P 200
  • Teljes hossz (OAL) 197,24 mm
  • Pont hossza (PL) 4,32 mm
  • Perem hossza (LPR) 141,24 mm
  • Szár átmérő tűrés (TCDMM) h6
  • Szár hossza (LS) 56 mm
  • Tényleges hossz (LU) 104,32 mm

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "LOGIQ3CHAM" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz