F3P 241-IQ IC908 Fúrófej cserélhető

Cikkszám: 3427072
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
    Sorozat LOGIQ3CHAM
    Termék fajtája Forgácsoló betét fúráshoz

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 3427072
    EAN / GTIN 7291075461374
    Gyártó száma 3427072
    L-szám L24050 1195

    Leírás

    Leírás:

    Modulární vyvrtávací hlavy, průměr řezu (DC) 24,1 mm, kód velikosti sedla břitové destičky (SSC) 24, úhel, 1. krok (SIG) 132 stupňů, délka nástroje (LPR) 9,91 mm.

    Jellemző:

    • Támadási szög 15 fok
    • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 24,1 mm
    • Funkcionális hossz (LF) 8,08 mm
    • Adja meg az ülés méretkódját (SSC) 24
    • Szög, 1. Szint (SIG) 132 fok
    • Pont hossza (PL) 1,83 mm
    • Perem hossza (LPR) 9,91 mm

    Megfelelő termékek

    Szerszámtartó:

    Ugyanabból a sorozatból "LOGIQ3CHAM" Összes megtekintése

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz