IFP 397-SPADE IQ IC908 Fúrófej cserélhető

Cikkszám: 3424409
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat CHAMIQDRILL 700 Line
Termék fajtája Forgácsoló betét fúráshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3424409
EAN / GTIN 7291075452723
Gyártó száma 3424409
L-szám L24050 1660

Leírás

Leírás:

Moduláris fúrófejek, vágási átmérő (DC) 39,7 mm, vágóbetét ülőhely kód (SSC) 39,0, szög, 1. lépés (SIG) 140 fok, maróhossz (LPR) 22 mm

Jellemző:

  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 39,7 mm
  • Funkcionális hossz (LF) 15,97 mm
  • Adja meg az ülés méretkódját (SSC) 39,0
  • Szög, 1. Szint (SIG) 140 fok
  • Perem hossza (LPR) 22 mm

Megfelelő termékek

Szerszámtartó:

Ugyanabból a sorozatból "CHAMIQDRILL 700 Line" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz