Leírás:
Tömör keményfém sarokmaró, szerszámátmérő, gépoldal (DCONMS) 8 mm, vágóél átmérő (DC) 8 mm, max. vágóélhossz (APMX) 16 mm, furatok száma (NOF) 4, teljes hossz (OAL) 63 mm, szár kerek, szár kerek, szár kerek
Jellemző:
- Gépi oldal (CCMS), hengeres
- Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 8 mm
- Hűtőfolyadék-tulajdonság (CSP) külső
- Sarok sugara (RE) 0,5 mm
- Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 8 mm
- Vágási átmérő tűrés E8
- Vágóél hossza él hossza max (APMX) 16 mm
- Vágóélek száma (NOF) 4
- Örvényszög (FHA) 35 fok
- Maximális előtolás fz max. 0,08 mm/fog
- Minimális előtolási fz min. 0,03 mm/fog
- Teljes hossz (OAL) 63 mm
- Meredekségi szög max (RMPX) 5 fok
- Szár átmérő tűrés (TCDMM) h6
- Hüvely tengelye, kerek