{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Típus | 13-3/8 | |
Befogási tartomány | 1,5 mm - 13 mm | |
Külső ⌀ | 42,7 mm | |
Fúrófej hossza nyitva | 64,5 mm | |
Fúrótokmány hossz zárva | 72,4 mm | |
Befogó | 3/8 − 24 coll | |
Maximális gépteljesítmény | 1 000 W | |
Radiális reteszelés | igen | |
Termék fajtája | Fúrótokmány, kulcs nélküli |
Cikkszám | 342200 13-3/8 | |
EAN / GTIN | 4019208414980 | |
Gyártó száma | 1328315 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
![]() ![]() Fúrótokmány radiális reteszeléssel Extra RV Műanyag kivitel 13-3/8
érdeklődés szerint
Raktáron
10 darabszám azonnal szállítható
49,40 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
348 darabszám azonnal szállítható
34,48 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Befogó | 3/8 − 24 coll | 3/8 − 24 coll |
Fúrófej hossza nyitva | 64,5 mm | 63 mm |
Fúrótokmány hossz zárva | 72,4 mm | 74 mm |
Maximális gépteljesítmény | 1 000 W | 1 100 W |
Radiális reteszelés | igen | igen |
Befogási tartomány | 1,5 mm - 13 mm | 1,5 mm - 13 mm |
Termék fajtája | Fúrótokmány, kulcs nélküli | Fúrótokmány, kulcs nélküli |