Fúrótokmány radiális reteszeléssel Fém kivitel 13-3/8

Cikkszám: 342207 13-3/8
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
358 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Típus 13-3/8
Befogási tartomány 1,5 mm - 13 mm
Külső ⌀ 43,1 mm
Fúrófej hossza nyitva 63 mm
Fúrótokmány hossz zárva 74 mm
Befogó 3/8 − 24 coll
Maximális gépteljesítmény 1 100 W
Radiális reteszelés igen
Termék fajtája Fúrótokmány, kulcs nélküli

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 342207 13-3/8
EAN / GTIN 4045197966018
Gyártó száma 342207 13-3/8

Leírás

Kivitel:

  • Kulcs nélküli fúrótokmány automatikus radiális reteszeléssel. Plusz reteszelés nem szükséges (különösen ütvefúrásnál).
  • Nagyon ergonomikus, könnyen kezelhető, 6-szög kulcsos rásegítés.
  • Jó körfutási pontosság.
  • Átfúrt kivitel jobb és bal forgásirányhoz (M5 vagy M6 menet).

Speciális befogóélek a kopás csökkentése érdekében.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz