Fúrótokmány radiális reteszeléssel Extra RV Műanyag kivitel 10-1/2

Cikkszám: 342200 10-1/2
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
19 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Típus 10-1/2
Befogási tartomány 1 mm - 10 mm
Külső ⌀ 42,7 mm
Fúrófej hossza nyitva 55 mm
Fúrótokmány hossz zárva 60,9 mm
Befogó 1/2 − 20 coll
Maximális gépteljesítmény 1 000 W
Radiális reteszelés igen
Termék fajtája Fúrótokmány, kulcs nélküli

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 342200 10-1/2
EAN / GTIN 4019208415000
Gyártó száma 1328319

Leírás

Kivitel:

  • Kulcs nélküli fúrótokmány radiális reteszeléssel. Plusz reteszelés nem szükséges (különösen ütvefúrásnál).
  • Nagyon ergonomikus, könnyen kezelhető, ütközésvédelemmel felszerelt, 6-szög kulcsos rásegítés.
  • Jó körfutási pontosság.
  • Átfúrt kivitel jobb és bal forgásirányhoz (M5 vagy M6 menet).

Ütközésvédelemmel felszerelve.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz