Fúrótokmány radiális reteszeléssel Extra RV Műanyag kivitel, Típus: 10-3/8

Cikkszám: 342200 10-3/8
Price per 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Utánszállítás
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Típus 10-3/8
Befogási tartomány 1 mm - 10 mm
Külső ⌀ 42,7 mm
Fúrófej hossza nyitva 55 mm
Fúrótokmány hossz zárva 60,9 mm
Befogó 3/8 − 24 coll
Maximális gépteljesítmény 550 W
Radiális reteszelés igen
Termék fajtája Fúrótokmány, kulcs nélküli

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 342200 10-3/8
EAN / GTIN 4019208415024
Gyártó száma 1328322
Gyártó Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 SONTHEIM/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz

Leírás

Kivitel:

  • Kulcs nélküli fúrótokmány radiális reteszeléssel. Plusz reteszelés nem szükséges (különösen ütvefúrásnál).
  • Nagyon ergonomikus, könnyen kezelhető, ütközésvédelemmel felszerelt, 6-szög kulcsos rásegítés.
  • Jó körfutási pontosság.
  • Átfúrt kivitel jobb és bal forgásirányhoz (M5 vagy M6 menet).

Ütközésvédelemmel felszerelve.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz