SNMG 150612-R3P IC8250 Eszterga váltólapkák

Cikkszám: 3419804
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
    Sorozat ISOTURN
    Termék fajtája Váltólapka esztergáláshoz

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 3419804
    EAN / GTIN 7291075484465
    Gyártó száma 3419804
    L-szám L23950 3050

    Leírás

    Leírás:

    WSP - esztergálás / hornyolás, sarokrádiusz (RE) 1,2 mm, vágóél hossza (L) 15,87 mm, beírt kör átmérője (IC) 15,88 mm, vágóbetét vastagsága (S) 6,35 mm.

    Jellemző:

    • Sarok sugara (RE) 1,2 mm
    • Vágóél hossza (L) 15,87 mm
    • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 8 mm
    • Szerelőfurat átmérő (D1) 6,35 mm
    • Metszőkör átmérője (IC) 15,88 mm
    • Vágóbetét vastagsága (S) 6,35 mm
    • Maximális előtolás 0,7 mm/fordulat
    • Min. Vágási mélység 2,5 mm
    • Min. Rotációs adagolás (láb(perc)) 0,3 mm/fordulat

    Megfelelő termékek

    Szerszámtartó:

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz