EOB-R4R80A21/7-4C12-83 IC902 Újjmarók

Cikkszám: 3416407
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat NEOBARREL
Termék fajtája Sarokmaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3416407
EAN / GTIN 7291075456721
Gyártó száma 3416407
L-szám L24180 293

Leírás

Leírás:

Tömör keményfém sarokmaró, szerszámátmérő, gépoldal (DCONMS) 12 mm, vágóél átmérő (DC) 8 mm, vágóél hossza max. (APMX) 21,5 mm, hornyok száma (NOF) 4, teljes hossz (OAL) 83 mm, rögzítőszár kerek, rögzítőszár kerek.

Jellemző:

  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 12 mm
  • Sarok sugara (RE) 4 mm
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 8 mm
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 21,5 mm
  • Vágóélek száma (NOF) 4
  • Maximális előtolás fz max. 0,1 mm/fog
  • Minimális előtolási fz min. 0,03 mm/fog
  • Teljes hossz (OAL) 83 mm
  • Hüvely tengelye, kerek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz