EOB-R2R90A20/7-4C08-63 IC902 Újjmarók

Cikkszám: 3416404
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
    Sorozat NEOBARREL
    Termék fajtája Sarokmaró

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 3416404
    EAN / GTIN 7291075456691
    Gyártó száma 3416404
    L-szám L24180 1885

    Leírás

    Leírás:

    Tömör keményfém sarokmaró, szerszámátmérő, gépoldal (DCONMS) 8 mm, vágóél átmérő (DC) 4 mm, max. vágóélhossz (APMX) 21,5 mm, furatok száma (NOF) 4, teljes hossz (OAL) 63 mm, kerek szár, kerek szerszámszár

    Jellemző:

    • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 8 mm
    • Sarok sugara (RE) 2 mm
    • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 4 mm
    • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 21,5 mm
    • Vágóélek száma (NOF) 4
    • Maximális előtolás fz max. 0,1 mm/fog
    • Minimális előtolási fz min. 0,03 mm/fog
    • Teljes hossz (OAL) 63 mm
    • Hüvely tengelye, kerek

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz