EOBI-R.08R3.38A92/7-4C375 IC902 Újjmarók

Cikkszám: 3379595
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat NEOBARREL
Termék fajtája Tóruszmaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3379595
EAN / GTIN 7291075431780
Gyártó száma 3379595
L-szám L24180 2744

Leírás

Leírás:

Négyszögletes végű malmok, csatlakozó átmérő gép oldalán (DCONMS) 3 / 8 ″, vágási átmérő (DC) 0,141 ″, tizedes ekvivalens 0,141 ″, vágási mélység maximum (APMX) 0,91 ″, Flute Count (NOF) 4, teljes hossz (OAL) 3 ″, szár típus kerek, szár típus kerek

Jellemző:

  • Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 3/8”
  • Ívsugár (RE): 0,08”
  • Vágási átmérő (DC): 0,141”
  • Tizedesjegy-egyenérték: 0,141”
  • Maximális vágási mélység (APMX): 0,91”
  • Fuvola száma (NOF): 4
  • Maximális fogadagolás (fz(max):): 0,004 foga
  • Minimális adagolás foganként (fz(min):): 0,0012 foga
  • Teljes hossz (OAL): 3”
  • Szár típusa: Kerek