CCGT 060201-AS IC1520 Eszterga váltólapkák

Cikkszám: 3414023
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
    Sorozat ISOTURN
    Termék fajtája Váltólapka esztergáláshoz

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 3414023
    EAN / GTIN 7291075445657
    Gyártó száma 3414023
    L-szám L23950 1957

    Leírás

    Leírás:

    WSP - esztergálás/szúrás, forgácsképző AS, sarokrádiusz (RE) 0,1 mm, vágóél hossza (L) 6,4 mm, belső kör átmérő (IC) 6,35 mm, vágóbetét vastagsága (S) 2,38 mm

    Jellemző:

    • Spanformer AS
    • Fő hézag szöge (A) 7 fok
    • Sarok sugara (RE) 0,1 mm
    • Vágóél hossza (L) 6,4 mm
    • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 2 mm
    • Szerelőfurat átmérő (D1) 2,8 mm
    • Metszőkör átmérője (IC) 6,35 mm
    • Vágóbetét vastagsága (S) 2,38 mm
    • Maximális előtolás 0,2 mm/fordulat
    • Min. Vágási mélység 0,5 mm
    • Min. Rotációs adagolás (láb(perc)) 0,1 mm/fordulat

    Megfelelő termékek

    Szerszámtartó:

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz