{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Típus | 160/18 | |
Befogási tartomány | 3 mm - 16 mm | |
Külső ⌀ | 56 mm | |
Fúrófej hossza nyitva | 95,5 mm | |
Fúrótokmány hossz zárva | 109 mm | |
Fúrótokmány rövidkúp | B 18 rövidített | |
Legnagyobb fúrótokmány kúp ⌀ | 17,431 mm | |
Termék fajtája | Fúrótokmány, kulcs nélküli |
Cikkszám | 341000 160/18 | |
EAN / GTIN | 4045197308368 | |
Gyártó száma | 100 0160 B18 0 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
![]() ![]() Önzáró nagy teljesítményű fúrótokmány 160/18
érdeklődés szerint
Raktáron
17 darabszám azonnal szállítható
230,52 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
11 darabszám azonnal szállítható
180,50 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Külső ⌀ | 56 mm | 56 mm |
Fúrótokmány rövidkúp | B 18 rövidített | B 18 rövidített |
Fúrófej hossza nyitva | 95,5 mm | 95,5 mm |
Legnagyobb fúrótokmány kúp ⌀ | 17,431 mm | 17,431 mm |
Befogási tartomány | 3 mm - 16 mm | 3 mm - 16 mm |
Típus | 160/18 | 160/18 |
Termék fajtája | Fúrótokmány, kulcs nélküli | Fúrótokmány, kulcs nélküli |