{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Típus | 15 | |
Befogási tartomány | 0,2 mm - 1,5 mm | |
Külső ⌀ | 19 mm | |
Fúrófej hossza nyitva | 35 mm | |
Fúrótokmány hossz zárva | 37 mm | |
Fúrótokmány rövidkúp | B 6 | |
Legnagyobb fúrótokmány kúp ⌀ | 6,35 mm | |
Termék fajtája | Fúrótokmány, kulcs nélküli |
Cikkszám | 341000 15 | |
EAN / GTIN | 4045197308252 | |
Gyártó száma | 100 0015 B06 0 |