Önzáró nagy teljesítményű fúrótokmány 100/16

Cikkszám: 341000 100/16
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
17 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Típus 100/16
Befogási tartomány 0,5 mm - 10 mm
Külső ⌀ 43 mm
Fúrófej hossza nyitva 80 mm
Fúrótokmány hossz zárva 91,5 mm
Fúrótokmány rövidkúp B 16
Legnagyobb fúrótokmány kúp ⌀ 15,733 mm
Termék fajtája Fúrótokmány, kulcs nélküli

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 341000 100/16
EAN / GTIN 4045197308337
Gyártó száma 100 0100 B16 0

Leírás

Kivitel:

Nagy teljesítményű hárompofás fúrótokmányok precíziós kivitelben. Nagy körfutási pontosság, kulcs nélküli, önzáró, nagy befogóerő. Könnyű kioldás kézzel. Edzett és cserélhető kopó alkatrészek.

Felhasználás:

Kézi- és állványos fúrógépeken, marógépeken, esztergagépeken felfogó tüskére (342300 – 342850 sz.) vagy közvetlenül a géporsóra való felfogásra.

Szabvány:

DIN 238

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz