SDMT 1205PDR-HQ-MM IC4050 Maró váltólapkák

Cikkszám: 3408027
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
    Sorozat HELIQUAD
    Termék fajtája Váltólapka maráshoz

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 3408027
    EAN / GTIN 7291075445398
    Gyártó száma 3408027
    L-szám L23910 693

    Leírás

    Leírás:

    WSP maráshoz, vágóbetét hossza (INSL) 12,75 mm, vágóbetét vastagsága (S) 5 mm

    Jellemző:

    • Sarok sugara (RE) 0,8 mm
    • Zárt szögű vágóbetét (EPSR) 90 fokos
    • Vágóbetét hossza (INSL) 12,75 mm
    • Vágóbetét vastagsága (S) 5 mm
    • Maximális előtolás fz max. 0,2 mm/fog
    • Minimális előtolási fz min. 0,07 mm/fog
    • Vágóélek száma 4

    Megfelelő termékek

    Szerszámtartó:

    Ugyanabból a sorozatból "HELIQUAD" Összes megtekintése

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz