F90SD D160-11-40-12 Váltólapkás síkmarók

Cikkszám: 3319629
Price per 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat HELIQUAD
Termék fajtája Sarokmaró

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 3319629
EAN / GTIN 7291075384017
Gyártó száma 3319629
L-szám L23980 1170

Leírás

Leírás:

Homlokmaró WSP-vel, rögzítő átmérő a gép oldalán (DCONMS) 40 mm, átmérő (DC/DCX) 160 mm, vágótestek száma (CICT) 11, tengelyátmérő (DHUB) 95 mm, teljes hossz (OAL) 50,35 mm.

Jellemző:

  • Arbor stílus C..
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 40 mm
  • Hűtőfolyadék-tulajdonság (CSP) külső
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 160 mm
  • Átmérő (DC/DCX) 160 mm
  • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
  • A vágótestületek száma (CICT) 11
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 11,8 mm
  • Kerékagy átmérője (DHUB) 95 mm
  • A vágólap (MIID) SDMT 1205PDR-HQ-M leírása
  • Teljes hossz (OAL) 50,35 mm
  • A the szerszinski melhelyezési szög (KAPR) beállítási szöge 90 fok

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "HELIQUAD" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz