Y-PCHRS 12.7-17-JHP Y-tengelyes JET CUT szerszámtartó PENTA 17 vágóbetétekhez célzott hűtéssel

Cikkszám: 3405899
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat PENTACUT
Termék fajtája Esztergakés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3405899
EAN / GTIN 7291075479713
Gyártó száma 3405899
L-szám L23920 3370

Leírás

Leírás:

  • Forgácsoló/forgácsoló szerszámtartó
  • Általános hosszúság (OAL): 4,154″.

Jellemző:

  • hasznos szélesség (WF): 0.366″
  • fej hossz (LH): 0.787″
  • teljes hossz (OAL): 4.154″
  • szár magasság (H): 1/2″
  • szár szélesség (B): 1/2″

Megfelelő termékek

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "PENTACUT" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz