PENTA 17L100P-15D-RS IC1008 5-bladede skær til afkortning med lavt afstik

Cikkszám: 3360538
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 5 darab
  • Rendelési lépések: 5 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
Cikkszám 3360538
EAN / GTIN 7291075407969
Gyártó száma 3360538
L-szám L24080 298

Leírás

Beskrivelse:

Afstiksskær, hjørneradius (RE) 0,05 mm, skæredybde, maks. (CDX) 3 mm, skærebredde (CW) 1 mm

Egenskab:

  • Spanformer P.
  • Hjørneradius (RE) 0,05 mm
  • Skæredybde, maks. (CDX) 3 mm
  • Skærebredde (med uret) 1 mm
  • Maks. Notfremføring (fg(max)) 0,03 mm/omdrejning
  • Min. Indføringssporstikning (fg(min)) 0,02 mm/rev.
  • Skærediameter (CUTDIA) 6 mm

Megfelelő termékek

Szerszámtartó:

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz