SPMT 1004R15T-FF IC808 Maró váltólapkák

Cikkszám: 3405631
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat HELIQUAD
Termék fajtája Váltólapka maráshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3405631
EAN / GTIN 7291075483086
Gyártó száma 3405631
L-szám L23910 323

Leírás

Leírás:

WSP pro frézování, délka břitové destičky (INSL) 6 mm, tloušťka břitové destičky (S) 3,56 mm.

Jellemző:

  • Sarok sugara (RE) 1,5 mm
  • Vágóbetét hossza (INSL) 6 mm
  • Vágóbetét vastagsága (S) 3,56 mm
  • Maximális előtolás fz max. 1,4 mm/fog
  • Minimális előtolási fz min. 0,1 mm/fog

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "HELIQUAD" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz