• Kedves Vásárlóink, kérjük vegyék figyelembe, hogy 2024.12.25-2024.12.31 között leltározás miatt az áruküldés szünetel. 2025.01.02-től újra elérhetőek vagyunk. Kellemes karácsonyi ünnepeket és sikerekben gazdag boldog új évet kívánunk.

F90SP D80-06-27-10 Váltólapkás síkmarók

Cikkszám: 3325194
Price per
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat HELIQUAD
Termék fajtája Sarokmaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3325194
EAN / GTIN 7291075443899
Gyártó száma 3325194
L-szám L23980 972

Leírás

Leírás:

Homlok-, sarokmaró WSP-vel, rögzítési átmérő, gépoldal (DCONMS) 27 mm, átmérő (DC/DCX) 80 mm, vágóbetétek száma (CICT) 6, tengelyátmérő (DHUB) 60 mm, teljes hossz (OAL) 50,26 mm.

Jellemző:

  • Arbor stílus B..
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 27 mm
  • Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 80 mm
  • Átmérő (DC/DCX) 80 mm
  • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
  • A vágótestületek száma (CICT) 6
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 9,6 mm
  • Kerékagy átmérője (DHUB) 60 mm
  • A vágólap (MIID) SPMT 100404R-HQ-M leírása
  • Teljes hossz (OAL) 50,26 mm
  • A the szerszinski melhelyezési szög (KAPR) beállítási szöge 90 fok

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "HELIQUAD" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz