TGAQ D160-4-4Z-JHP Leszúró váltólapkás kések

Cikkszám: 3399621
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
    Sorozat TANGFGRIP
    Termék fajtája Esztergakés

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 3399621
    EAN / GTIN 7291075426236
    Gyártó száma 3399621
    L-szám L23920 1612

    Leírás

    Leírás:

    Elválasztó szerszámtartó, vágási szélesség max. (CWX) 4,5 mm, vágási szélesség min. (CWN) 3,7 mm, teljes magasság (OAH) 100 mm, teljes hossz (OAL) 100 mm

    Jellemző:

    • Felépítmény szélessége (WB) 3,4 mm
    • Irány (KÉZ) üres
    • Vágási szélesség max (CWX) 4,5 mm
    • Vágási szélesség min.. (CWN) 3,7 mm
    • Teljes magasság (OAH) 100 mm
    • Teljes hossz (OAL) 100 mm
    • Vágási átmérő (CUTDIA) 160 mm

    Megfelelő termékek

    Betétek

    Ugyanabból a sorozatból "TANGFGRIP" Összes megtekintése

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz