QCP 069-2M IC908 Fúrófej cserélhető

Cikkszám: 3397593
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 2 darab
  • Rendelési lépések: 2 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
    Sorozat SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
    Termék fajtája Forgácsoló betét fúráshoz

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 3397593
    EAN / GTIN 7291075424799
    Gyártó száma 3397593
    L-szám L24050 1627

    Leírás

    Leírás:

    Moduláris fúrófejek, vágási átmérő (DC) 6,9 mm, vágóbetét ülőhely méretkód (SSC) 6,5, szög, 1. lépés (SIG) 136 fok, maróhossz (LPR) 4,3 mm

    Jellemző:

    • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 6,9 mm
    • Funkcionális hossz (LF) 2,81 mm
    • Adja meg az ülés méretkódját (SSC) 6,5
    • Szög, 1. Szint (SIG) 136 fok
    • Pont hossza (PL) 1,49 mm
    • Perem hossza (LPR) 4,3 mm

    Megfelelő termékek

    Szerszámtartó:

    Ugyanabból a sorozatból "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Összes megtekintése

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz