NQCH16-DGTR-3D24SH-JHP Leszúró váltólapkás kések

Cikkszám: 3397278
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat DO-GRIP Twisted 2-Sided
Termék fajtája Esztergakés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3397278
EAN / GTIN 7291075485608
Gyártó száma 3397278
L-szám L23920 2687

Leírás

Leírás:

Elválasztó szerszámtartó, vágási szélesség max. (CWX) 3,18 mm, vágási szélesség min. (CWN) 3 mm, teljes magasság (OAH) 20,2 mm, teljes hossz (OAL) 33 mm.

Jellemző:

  • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
  • Vágási szélesség max (CWX) 3,18 mm
  • Vágási szélesség min.. (CWN) 3 mm
  • Fej hossza (bal) 24,2 mm
  • Teljes magasság (OAH) 20,2 mm
  • Teljes hossz (OAL) 33 mm
  • Vágási átmérő (CUTDIA) 24 mm

Megfelelő termékek

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "DO-GRIP Twisted 2-Sided" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz