DGTR 20B-1.4D30 Leszúró váltólapkás kések

Cikkszám: 2301384
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
    Sorozat DO-GRIP Twisted 2-Sided
    Termék fajtája Esztergakés

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 2301384
    EAN / GTIN 7291075088977
    Gyártó száma 2301384
    L-szám L23920 1975

    Leírás

    Leírás:

    Leszúró szerszámtartó, vágási mélység, max (CDX) 15 mm, vágási szélesség max (CWX) 1,4 mm, vágási szélesség min. (CWN) 1,4 mm, teljes hossz (OAL) 140 mm

    Jellemző:

    • Felépítmény szélessége (WB) 1 mm
    • Vágási mélység, max (CDX) 15 mm
    • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
    • Vágási szélesség max (CWX) 1,4 mm
    • Vágási szélesség min.. (CWN) 1,4 mm
    • Fej hossza (bal) 29,6 mm
    • Teljes hossz (OAL) 140 mm
    • Szármagasság (H) 20 mm
    • Szár szélessége (B) 20 mm

    Megfelelő termékek

    Betétek

    Ugyanabból a sorozatból "DO-GRIP Twisted 2-Sided" Összes megtekintése

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz