DGTR 25B-3D40 Leszúró váltólapkás kések

Cikkszám: 2301402
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
    Sorozat DO-GRIP Twisted 2-Sided
    Termék fajtája Esztergakés

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 2301402
    EAN / GTIN 7291075089158
    Gyártó száma 2301402
    L-szám L23920 2554

    Leírás

    Leírás:

    Elválasztó szerszámtartó, vágási mélység, max. (CDX) 20 mm, vágási szélesség max. (CWX) 3,18 mm, vágási szélesség min. (CWN) 3 mm, teljes hossz (OAL) 140 mm

    Jellemző:

    • Felépítmény szélessége (WB) 2,4 mm
    • Vágási mélység, max (CDX) 20 mm
    • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
    • Vágási szélesség max (CWX) 3,18 mm
    • Vágási szélesség min.. (CWN) 3 mm
    • Fej hossza (bal) 35,6 mm
    • Teljes hossz (OAL) 140 mm
    • Szármagasság (H) 25 mm
    • Szár szélessége (B) 25 mm

    Megfelelő termékek

    Betétek

    Ugyanabból a sorozatból "DO-GRIP Twisted 2-Sided" Összes megtekintése

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz