DGN 3102MF IC5400 Leszúró lapkák

Cikkszám: 6004902
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Váltólapka beszúró esztergáláshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 6004902
EAN / GTIN 7291075326017
Gyártó száma 6004902
L-szám L23940 446

Leírás

Leírás:

Upichovací destičky, rohový rádius (RE) 0,2 mm, hloubka řezu, max. (CDX) 18 mm, šířka řezu (CW) 3 mm, celková délka (OAL) 20,1 mm

Jellemző:

  • Sarok sugara (RE) 0,2 mm
  • Vágási mélység, max (CDX) 18 mm
  • Irány (KÉZ) üres
  • Vágási szélesség (CW) 3 mm
  • Max. Beszúró adagolás (fg(max)) 0,18 mm/rel
  • Min. Feed beszúrás (fg(min)) 0,06 mm/fordulat
  • Teljes hossz (OAL) 20,1 mm

Megfelelő termékek

Szerszámtartó: