SDMT 1205R16T-FF IC5600 Maró váltólapkák

Cikkszám: 3396073
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat HELIQUAD
Termék fajtája Váltólapka maráshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3396073
EAN / GTIN 7291075482287
Gyártó száma 3396073
L-szám L23910 1107

Leírás

Leírás:

WSP pro frézování, délka řezné destičky (INSL) 13,7 mm, tloušťka řezné destičky (S) 5,1 mm

Jellemző:

  • Sarok sugara (RE) 1,6 mm
  • Vágóbetét hossza (INSL) 13,7 mm
  • Vágóbetét vastagsága (S) 5,1 mm
  • Maximális előtolás fz max. 1,4 mm/fog
  • Minimális előtolási fz min. 0,1 mm/fog
  • Ablaktörlő szélének hossza (BS) 2 mm

Megfelelő termékek

Szerszámtartó:

Ugyanabból a sorozatból "HELIQUAD" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz