MAHPR-XL-25.4-JHP-MCG Rögzítőbilincs célzott hűtőközeg-ellátással ferde MODULAR-GRIP adapterekhez

Cikkszám: 3395416
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat MODULAR-GRIP
Termék fajtája Esztergakés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3395416
EAN / GTIN 7291075453096
Gyártó száma 3395416
L-szám L23920 3105

Leírás

Leírás:

  • Faragó/forgácsoló szerszámtartó
  • Általános hosszúság (OAL): 4,724″

Jellemző:

  • fej fenék-oldali eltolás magasság (HBH): 0.748″
  • fej hossz (LH): 0.591″
  • teljes hossz (OAL): 4.724″
  • szár magasság (H): 1″
  • szár szélesség (B): 1″

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "MODULAR-GRIP" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz