Leírás:
Čelní, rohová fréza s WSP, upínací průměr, strana stroje (DCONMS) 22 mm, průměr (DC/DCX) 63 mm, počet řezných těles (CICT) 5, průměr náboje (DHUB) 48 mm, celková délka (OAL) 45 mm
Jellemző:
- Arbor stílus A..
- Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 22 mm
- Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
- Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 47,4 mm
- Átmérő (DC/DCX) 63 mm
- Forgácsolási átmérő tmér, max (DCX) 63 mm
- Irány (KÉZ), jobb KÉZ
- A vágótestületek száma (CICT) 5
- Vágóél hossza él hossza max (APMX) 2 mm
- Kerékagy átmérője (DHUB) 48 mm
- A vágólap (MIID) megnevezése FFX4 XNMU 080620T.
- Teljes hossz (OAL) 45 mm
- A the szerszinski melhelyezési szög (KAPR) beállítási szöge 18 fok