FFX4 XNMU 080620T IC808 Maró váltólapkák

Cikkszám: 3359962
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
    Sorozat LOGIQ4FEED
    Termék fajtája Váltólapka maráshoz

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 3359962
    EAN / GTIN 7291075470727
    Gyártó száma 3359962
    L-szám L23970 414

    Leírás

    Leírás:

    WSP pro frézování, max. délka břitu (APMX) 2 mm, délka břitové destičky (INSL) 17,9 mm, šířka břitové destičky (W1) 15,6 mm.

    Jellemző:

    • Sarok sugara (RE) 2 mm
    • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
    • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 2 mm
    • Vágóbetét hossza (INSL) 17,9 mm
    • Vágóbetét szélessége (W1) 15,6 mm
    • Maximális előtolás fz max. 1,2 mm/fog
    • Minimális előtolási fz min. 0,4 mm/fog
    • Vágóélek száma 4

    Megfelelő termékek

    Szerszámtartó:

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz